Motion
74011073
11 (métrico), hoja de 14 (pulgadas), rango de paso de 0.7 a 1.75mm , rango de TPI de 13 a 32 , calibre de paso de tornillo
Artículo MI #11759890
No. Fabricante 74011073
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
11 (métrico), hoja de 14 (pulgadas), rango de paso de 0.7 a 1.75mm , rango de TPI de 13 a 32 , calibre de paso de tornillo
Artículo MI #11759890
No. Fabricante 74011073
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso
    0.70 mm, 0.80 mm, 1.50 mm, 1.75 mm, 1.0 (3) mm, 1.25 (4) mm
  • Roscas por pulgada
    13, 14, 16, 18, 28, 20 (3), 24 (3), 32 (3)

Detalles

  • Número de licencias
    11 (métrico); 14 (pulgadas)
  • Rango de paso
    0.70-1.75 mm
  • Roscas por rango de pulgadas
    13 - 32

Descripción general

Descripción del fabricante
74011073 74011073 F/TUERCA Y PERNO PULG./MÉTRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo