Motion
74038159
4" Diam, 5/8-11 Árbol roscado, Cepillo de relleno de latón, 0.008 Cable Diam, 1-1/8" Longitud de recorte, 9,000 RPM máx.
Artículo MI #11760057
No. Fabricante 74038159
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4" Diam, 5/8-11 Árbol roscado, Cepillo de relleno de latón, 0.008 Cable Diam, 1-1/8" Longitud de recorte, 9,000 RPM máx.
Artículo MI #11760057
No. Fabricante 74038159
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    5/8-11
  • Diámetro del cepillo
    4 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0080 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Eje roscado
  • Material de llenado
    Latón
  • Grado
    Multa
  • RPM Máx.
    9,000
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
74038159 74038159 4X.008X5/8-11 LATÓN WI
  • El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable y no raya las superficies más duras. No genera chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo