Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la rosca del orificio del eje5/8-11
- Diámetro del cepillo4 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0140 pulg.
- Longitud de recorte1-1/8 pulg.
Details
- Tipo de ejeEje roscado
- Material de llenadoLatón
- GradoMedio
- RPM Máx.9,000
- Tipo de productoCepillos para tazas
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
Descripción del fabricante
74038167 74038167 4X.014X5/8-11 LATÓN WI
- El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable y no raya las superficies más duras. No genera chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón
- Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.