Motion
74038175
Cepillo de copa - Material de latón, engarzado, 4.0000 pulg. de diámetro
Artículo MI #11760059
No. Fabricante 74038175
Precio47.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de copa - Material de latón, engarzado, 4.0000 pulg. de diámetro
Artículo MI #11760059
No. Fabricante 74038175

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio47.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    5/8-11
  • Diámetro del cepillo
    4 pulg.
  • Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0200 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Eje roscado
  • Material de las cerdas
    Latón
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Engarzado
  • Material de llenado
    Latón
  • Grado
    Tosca
  • RPM Máx.
    9,000
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
74038175 74038175 4X.020X5/8-11 LATÓN WI
  • El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable y no raya las superficies más duras. No genera chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo