Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0080 pulg.
- Diámetro1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/4
- Longitud de recorte7/8
Detalles
- BridledSin puente
- Material de las cerdasLatón
- Cerdas encapsuladasNo encapsulado
- GradoMulta
- RPM Máx.20,000
- Tipo de productoCepillos de extremo
Descripción general
Descripción del fabricante
74038209 74038209 1/2X1/4 .008 SOL DE LATÓN
- El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable y no raya las superficies más duras
- No generará chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón.