Motion
74038217
Brocha de latón de 1/2" de diámetro - Longitud de corte de 7/8", diámetro de mango de 1/4", 20,000 RPM máx.
Artículo MI #11760063
No. Fabricante 74038217
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brocha de latón de 1/2" de diámetro - Longitud de corte de 7/8", diámetro de mango de 1/4", 20,000 RPM máx.
Artículo MI #11760063
No. Fabricante 74038217
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0120 pulg.
  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4
  • Longitud de recorte
    7/8

Detalles

  • Bridled
    Sin puente
  • Material de las cerdas
    Latón
  • Cerdas encapsuladas
    No encapsulado
  • Grado
    Medio
  • RPM Máx.
    20,000
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo

Descripción general

Descripción del fabricante
74038217 74038217 1/2X1/4 .012 SOL DE LATÓN
  • El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable y no raya las superficies más duras
  • No generará chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"