Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0200 pulg.
- Diámetro1-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/4
- Longitud de recorte3/4
Detalles
- BridledSin puente
- Material de las cerdasLatón
- Cerdas encapsuladasNo encapsulado
- Cerdas acampanadasEnsanchado
- GradoTosca
- RPM Máx.15,000
- Tipo de productoCepillos de extremo
Descripción general
- El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable y no raya las superficies más duras
- No generará chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón.