Motion
74038407
Brocha de latón con extremo acampanado y 4" de diámetro - Longitud de corte de 1-3/4", diámetro del mango de 1/4", 15,000 RPM máx.
Artículo MI #11760081
No. Fabricante 74038407
Precio41.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brocha de latón con extremo acampanado y 4" de diámetro - Longitud de corte de 1-3/4", diámetro del mango de 1/4", 15,000 RPM máx.
Artículo MI #11760081
No. Fabricante 74038407

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio41.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0080 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4
  • Longitud de recorte
    1-3/4

Detalles

  • Bridled
    Sin puente
  • Material de las cerdas
    Latón
  • Cerdas encapsuladas
    No encapsulado
  • Cerdas acampanadas
    Ensanchado
  • Grado
    Multa
  • RPM Máx.
    15,000
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo

Descripción general

Descripción del fabricante
74038407 74038407 4X1X.1/4 008 FLA DE LATÓN
  • El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable y no raya las superficies más duras
  • No generará chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo