Motion
74038415
Cepillo de mango - Cerda de latón, estampado - Tipo de formas especiales, 4.0000 pulg. Diámetro del cepillo, 15,000 máx.
Artículo MI #11760082
No. Fabricante 74038415
Precio22.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de mango - Cerda de latón, estampado - Tipo de formas especiales, 4.0000 pulg. Diámetro del cepillo, 15,000 máx.
Artículo MI #11760082
No. Fabricante 74038415

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0120 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4.0000 pulg.
  • Diámetro
    4.0000 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-3/4

Detalles

  • Bridled
    Sin puente
  • Material de las cerdas
    Latón
  • Tipo de cerdas
    Estampado - Formas especiales
  • Tipo de cepillo
    Finalizar
  • Cerdas encapsuladas
    No encapsulado
  • Material de llenado
    Latón
  • Cerdas acampanadas
    Ensanchado
  • Grado
    Medio
  • RPM Máx.
    15,000
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo

Descripción general

Descripción del fabricante
74038415 74038415 4X1X1/4 .012 FLA DE LATÓN
  • El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable y no raya las superficies más duras
  • No generará chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo