Motion
74038449
Brocha de latón con extremo acampanado y 3" de diámetro - Longitud de corte de 1-1/4", diámetro del mango de 1/4", 15,000 RPM máx.
Artículo MI #11760085
No. Fabricante 74038449
Precio27.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brocha de latón con extremo acampanado y 3" de diámetro - Longitud de corte de 1-1/4", diámetro del mango de 1/4", 15,000 RPM máx.
Artículo MI #11760085
No. Fabricante 74038449

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0200 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4
  • Longitud de recorte
    1-1/4

Detalles

  • Bridled
    Sin puente
  • Material de las cerdas
    Latón
  • Cerdas encapsuladas
    No encapsulado
  • Cerdas acampanadas
    Ensanchado
  • Grado
    Tosca
  • RPM Máx.
    15,000
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo

Descripción general

Descripción del fabricante
74038449 74038449 3X1X1/4 .020 FLA DE LATÓN
  • El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable y no raya las superficies más duras
  • No generará chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"