Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de las cerdas0.0120 pulg.
- Diámetro3 pulg.
- Diámetro del mango1/4
- Longitud de recorte1-1/4
Details
- BridledSin puente
- Material de las cerdasLatón
- Cerdas encapsuladasNo encapsulado
- Cerdas acampanadasEnsanchado
- GradoMulta
- RPM Máx.15,000
- Tipo de productoCepillos de extremo
Descripción general
Descripción del fabricante
74038464 74038464 3X1X1/4 .012 FLA DE LATÓN
- El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable y no raya las superficies más duras
- No generará chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón.