Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del orificio del eje5/8-11
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Diámetro4.0000 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0200 pulg.
- Rango de diámetros de alambre de filamento0.0200-0.0299
- Diámetro exterior4 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasLatón
- Tipo de cerdasAnudado
- Tipo de cepilloRueda
- Cerdas encapsuladasNo
- Material de llenadoLatón
- RPM Máx.20,000
- Tipo de montajeRoscado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- Tipo de cableNudo
Descripción general
Descripción del fabricante
74038472 74038472 4X1/2X.020X5/8-11 TWIS
- El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable y no raya las superficies más duras
- No genera chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón
- Los cepillos anudados están compuestos por varios filamentos/alambres agrupados para proporcionar la acción de cepillado más agresiva.