Motion
74038480
6" OD, 5/8-11 Orificio de eje, Cepillo de ruedas de latón anudado - 5/8" Ancho de la cara, 1-1/4" Longitud de corte, 0.02" Diam de filamento, 9,000 RPM
Artículo MI #11760089
No. Fabricante 74038480
Precio131.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6" OD, 5/8-11 Orificio de eje, Cepillo de ruedas de latón anudado - 5/8" Ancho de la cara, 1-1/4" Longitud de corte, 0.02" Diam de filamento, 9,000 RPM
Artículo MI #11760089
No. Fabricante 74038480

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio131.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    5/8-11
  • Ancho de la cara
    5/8 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0200 pulg.
  • Rango de diámetros de alambre de filamento
    0.0200-0.0299
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de cerdas
    Anudado
  • Cerdas encapsuladas
    No
  • Material de llenado
    Latón
  • RPM Máx.
    9,000
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
74038480 74038480 6X5/8X.020X5/8-11 TWIS
  • El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable y no raya las superficies más duras
  • No genera chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón
  • Los cepillos anudados están compuestos por varios filamentos/alambres agrupados para proporcionar la acción de cepillado más agresiva.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo