Motion
74038506
2-3/4" Diam, M14x.20 Árbol roscado, Cepillo de relleno de latón, 0.02 Diámetro de cable, 3/4" Longitud de corte, 12,500 RPM máx.
Artículo MI #11760091
No. Fabricante 74038506
Precio61.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2-3/4" Diam, M14x.20 Árbol roscado, Cepillo de relleno de latón, 0.02 Diámetro de cable, 3/4" Longitud de corte, 12,500 RPM máx.
Artículo MI #11760091
No. Fabricante 74038506

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio61.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    M14x.20
  • Diámetro del cepillo
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0200 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Eje roscado
  • Material de llenado
    Latón
  • Grado
    Tosca
  • RPM Máx.
    12,500
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de cable
    Anudado

Descripción general

Descripción del fabricante
74038506 74038506 2-3/4 X.020 X M14 NOTA
  • El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable y no raya las superficies más duras. No genera chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón
  • Los cepillos anudados están compuestos por varios filamentos/alambres agrupados para proporcionar la acción de cepillado más agresiva.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"