Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del orificio del eje3/8-24
- Diámetro del cepillo2-3/4 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0200 pulg.
- Longitud de recorte3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de ejeEje roscado
- Material de llenadoLatón
- GradoTosca
- RPM Máx.12,500
- Tipo de productoCepillos para tazas
- Tipo de cableAnudado
Descripción general
- El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable y no raya las superficies más duras. No genera chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón
- Los cepillos anudados están compuestos por varios filamentos/alambres agrupados para proporcionar la acción de cepillado más agresiva.