Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del orificio del eje5/8-11
- Diámetro del cepillo4 pulg.
- Diámetro4.0000 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0200 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Tipo de ejeEje roscado
- Material de las cerdasLatón
- Tipo de cerdasAnudado
- Tipo de cepilloAnudado
- Material de llenadoLatón
- GradoTosca
- RPM Máx.8,500
- Tipo de productoCepillos para tazas
- Tipo de cableAnudado
Descripción general
- El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable y no raya las superficies más duras. No genera chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón
- Los cepillos anudados están compuestos por varios filamentos/alambres agrupados para proporcionar la acción de cepillado más agresiva.