Motion
74038589
1-3/4" Diam, 1/4" Diam del mango, Cepillo para copas de relleno de latón, 0.012 Cable Diam, 9/16" Longitud de corte, 13,000 RPM máx.
Artículo MI #11760098
No. Fabricante 74038589
Precio11.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-3/4" Diam, 1/4" Diam del mango, Cepillo para copas de relleno de latón, 0.012 Cable Diam, 9/16" Longitud de corte, 13,000 RPM máx.
Artículo MI #11760098
No. Fabricante 74038589

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0120 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    9/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Mango
  • Material de llenado
    Latón
  • Grado
    Medio
  • RPM Máx.
    13,000
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
74038589 74038589 1-3/4X.012X1/4 LATÓN C
  • El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable y no raya las superficies más duras. No genera chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"