Motion
74038647
2-3/4" Diam, 1/4" Diam del mango, Cepillo para copas de relleno de latón, 0.012 Cable Diam, 7/8" Longitud de corte, 8,500 RPM máx.
Artículo MI #11760104
No. Fabricante 74038647
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2-3/4" Diam, 1/4" Diam del mango, Cepillo para copas de relleno de latón, 0.012 Cable Diam, 7/8" Longitud de corte, 8,500 RPM máx.
Artículo MI #11760104
No. Fabricante 74038647
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0120 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Mango
  • Material de llenado
    Latón
  • Grado
    Medio
  • RPM Máx.
    8,500
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
74038647 74038647 2-3/4X.012X1/4 LATÓN C
  • El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable y no raya las superficies más duras. No genera chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo