Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo2-3/4 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0140 pulg.
- Mango Diámetro1/4 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Tipo de ejeMango
- Material de llenadoLatón
- GradoTosca
- RPM Máx.8,500
- Tipo de productoCepillos para tazas
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable y no raya las superficies más duras. No genera chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón
- Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.