Motion
74038662
Cepillo de ruedas - 2.0000 pulg. de diámetro, 5/16 pulg. de ancho, 20,000
Artículo MI #11760106
No. Fabricante 74038662
Price$15.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 2.0000 pulg. de diámetro, 5/16 pulg. de ancho, 20,000
Artículo MI #11760106
No. Fabricante 74038662

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$15.20/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro
    2.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/16 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0080 pulg.
  • Rango de diámetros de alambre de filamento
    Hasta 0.0099
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.

Details

  • Material de las cerdas
    Latón
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Cerdas encapsuladas
    No
  • Material de llenado
    Latón
  • RPM Máx.
    20,000
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
74038662 74038662 2X5/16X.008 LATÓN 1/4"
  • El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable y no raya las superficies más duras
  • No genera chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo