Especificaciones
Dimensions
- Diámetro2.5000 pulg.
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0080 pulg.
- Rango de diámetros de alambre de filamentoHasta 0.0099
- Diámetro exterior2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.2500 pulg.
- Longitud de recorte1/2 pulg.
Details
- Material de las cerdasLatón
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Cerdas encapsuladasNo
- Material de llenadoLatón
- RPM Máx.20,000
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
Descripción del fabricante
74038696 74038696 2-1/2X3/8X.008 LATÓN 1
- El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable y no raya las superficies más duras
- No genera chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón
- Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.