Motion
74038761
1-1/2" OD, Orificio de eje de 3/8", Cepillo de ruedas de latón engarzado - 5/16" Ancho de la cara, 3/8" Longitud de corte, 0.014" Diam de filamento, 20,000 RPM
Artículo MI #11760116
No. Fabricante 74038761
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/2" OD, Orificio de eje de 3/8", Cepillo de ruedas de latón engarzado - 5/16" Ancho de la cara, 3/8" Longitud de corte, 0.014" Diam de filamento, 20,000 RPM
Artículo MI #11760116
No. Fabricante 74038761
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/16 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0140 pulg.
  • Rango de diámetros de alambre de filamento
    0.0100-0.0199
  • Diámetro exterior
    1-1/2 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Cerdas encapsuladas
    No
  • Material de llenado
    Latón
  • RPM Máx.
    20,000
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
74038761 74038761 1-1/2X5/16X.014X3/8 BR
  • El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable y no raya las superficies más duras
  • No genera chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo