Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0200 pulg.
- Rango de diámetros de alambre de filamento0.0200-0.0299
- Diámetro exterior6 pulg.
- Longitud de recorte1-1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de cerdasEngarzado
- Cerdas encapsuladasNo
- Material de llenadoLatón
- RPM Máx.6,000
- Tipo de productoCepillos para ruedas
Descripción general
- El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable y no raya las superficies más duras
- No genera chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón
- Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.