Motion
74038951
6" OD, Orificio de eje de 2", Cepillo de ruedas de latón engarzado - 7/8" Ancho de la cara, 1-1/8" Longitud de corte, 0.014" Diam de filamento, 6,000 RPM
Artículo MI #11760135
No. Fabricante 74038951
Precio64.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6" OD, Orificio de eje de 2", Cepillo de ruedas de latón engarzado - 7/8" Ancho de la cara, 1-1/8" Longitud de corte, 0.014" Diam de filamento, 6,000 RPM
Artículo MI #11760135
No. Fabricante 74038951

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio64.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    7/8 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0140 pulg.
  • Rango de diámetros de alambre de filamento
    0.0100-0.0199
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Cerdas encapsuladas
    No
  • Material de llenado
    Latón
  • RPM Máx.
    6,000
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
74038951 74038951 6X7/8X.014X2 AGARRE DE BRS
  • El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable y no raya las superficies más duras
  • No genera chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"