Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje2 pulg.
- Ancho de la cara1 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0140 pulg.
- Rango de diámetros de alambre de filamento0.0100-0.0199
- Diámetro exterior8 pulg.
- Longitud de recorte1-3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de cerdasEngarzado
- Cerdas encapsuladasNo
- Material de llenadoLatón
- RPM Máx.4,500
- Tipo de productoCepillos para ruedas
Descripción general
- El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable y no raya las superficies más duras
- No genera chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón
- Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.