Motion
74039009
8" OD, Orificio de eje de 1/4", Cepillo de rueda de latón engarzado - 1" Ancho de la cara, 1-3/4" Longitud de recorte, 0.02" Diam de filamento, 4,500 RPM
Artículo MI #11760140
No. Fabricante 74039009
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8" OD, Orificio de eje de 1/4", Cepillo de rueda de latón engarzado - 1" Ancho de la cara, 1-3/4" Longitud de recorte, 0.02" Diam de filamento, 4,500 RPM
Artículo MI #11760140
No. Fabricante 74039009
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0200 pulg.
  • Rango de diámetros de alambre de filamento
    0.0200-0.0299
  • Diámetro exterior
    8 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Cerdas encapsuladas
    No
  • Material de llenado
    Latón
  • RPM Máx.
    4,500
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
74039009 74039009 8X1X.020X2 BRS RUMPADO
  • El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable y no raya las superficies más duras
  • No genera chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"