Motion
74050949
1/2-13 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 1-1/8" de longitud; Completamente roscado, Acero inoxidable grado 18-8 , Sin recubrimiento, 3/4" Hex
Artículo MI #11760200
No. Fabricante 74050949
Precio1.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 1-1/8" de longitud; Completamente roscado, Acero inoxidable grado 18-8 , Sin recubrimiento, 3/4" Hex
Artículo MI #11760200
No. Fabricante 74050949

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    3/4 pulg.
  • Longitud
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
74050949 74050949 1/2-13X1-1/8 18-8SS SEG
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good