Motion
74051186
5/8-18 UNF, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 1-3/4" de longitud; Completamente roscado, Acero inoxidable grado 18-8 , Sin recubrimiento, 15/16" Hex
Artículo MI #11760222
No. Fabricante 74051186
Precio6.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-18 UNF, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 1-3/4" de longitud; Completamente roscado, Acero inoxidable grado 18-8 , Sin recubrimiento, 15/16" Hex
Artículo MI #11760222
No. Fabricante 74051186

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    15/16 pulg.
  • Longitud
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNF
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
74051186 74051186 5/8-18X1-3/4 18-8SS SEG
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"