Motion
74052085
5/8-11 Tornillo de cabeza hueca hexagonal UNC; 18-8 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 8" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11760307
No. Fabricante 74052085
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11 Tornillo de cabeza hueca hexagonal UNC; 18-8 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 8" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11760307
No. Fabricante 74052085
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    1/2in
  • Longitud  
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.50 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
74052085 74052085 5/8-11X8 18-8SS BASE
  • Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotradosSon ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno