Motion
74052747
1/4-20 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 5-1/2" de longitud; Parcialmente roscado, Acero inoxidable grado 18-8 , Sin recubrimiento, 7/16" Hex
Artículo MI #11760318
No. Fabricante 74052747
Precio2.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 5-1/2" de longitud; Parcialmente roscado, Acero inoxidable grado 18-8 , Sin recubrimiento, 7/16" Hex
Artículo MI #11760318
No. Fabricante 74052747

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    7/16 pulg.
  • Longitud
    5-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
74052747 74052747 1/4-20X5-1/2 18-8SS PA
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno