Motion
74052929
3/8-16 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 4-1/4" de longitud; Parcialmente roscado, Acero inoxidable grado 18-8 , Sin recubrimiento, 9/16" Hex
Artículo MI #11760336
No. Fabricante 74052929
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 4-1/4" de longitud; Parcialmente roscado, Acero inoxidable grado 18-8 , Sin recubrimiento, 9/16" Hex
Artículo MI #11760336
No. Fabricante 74052929
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    9/16 pulg.
  • Longitud
    4-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
74052929 74052929 3/8-16X4-1/4 18-8SS PA
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno