Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño del tornillo#8
Detalles
- ColorPlata
- Grado305
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de puntoTipo 17
Descripción general
- Los tipos de unidades cuadradas tienen huecos cuadrados y se accionan con unidades cuadradas
- Se utilizan comúnmente en carpintería en aplicaciones de espacio limitado o cuando se necesita un par adicional.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.