Motion
74124421
#10 Tornillo de cabeza plana, de accionamiento cuadrado, de acero inoxidable - 3-1/2" OAL, Grado 305, Tipo 17 Punto
Artículo MI #11760376
No. Fabricante 74124421
Precio0.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10 Tornillo de cabeza plana, de accionamiento cuadrado, de acero inoxidable - 3-1/2" OAL, Grado 305, Tipo 17 Punto
Artículo MI #11760376
No. Fabricante 74124421

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño del tornillo
    #10

Detalles

  • Color
    Plata
  • Grado
    305
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de punto
    Tipo 17

Descripción general

Descripción del fabricante
74124421 74124421 10X3-1/2 SQ DR 305SS D
  • Los tipos de unidades cuadradas tienen huecos cuadrados y se accionan con unidades cuadradas
  • Se utilizan comúnmente en carpintería en aplicaciones de espacio limitado o cuando se necesita un par adicional.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good