Motion
74124934
#14, Cabezal panorámico, unidad Phillips, 1" de longitud bajo la cabeza, #3 punto, Tornillo autoperforante Grado 410 Acero inoxidable
Artículo MI #11760391
No. Fabricante 74124934
Precio0.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#14, Cabezal panorámico, unidad Phillips, 1" de longitud bajo la cabeza, #3 punto, Tornillo autoperforante Grado 410 Acero inoxidable
Artículo MI #11760391
No. Fabricante 74124934

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del punto de perforación
    #3
  • Longitud
    1 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    #14

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Tipo de cabezal
    Bandeja
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    410

Descripción general

Descripción del fabricante
74124934 74124934 3 14-14X1 410SS AUTOD
  • Los tipos de cabezas planas tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas
  • Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo