Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del punto de perforación#2
- Longitud5/8 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño del tornillo#6
Detalles
- Tipo de variadorPhillips
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material410
Descripción general
Descripción del fabricante
74125006 74125006 2 6-20X5/8 410SS AUTOMÁTICO
- Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
- El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
- Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.