Motion
74125162
#12, Cabeza plana, Phillips Drive, 1" OAL, #3 Punto, Tornillo autoperforante Grado 410 Acero inoxidable
Artículo MI #11760409
No. Fabricante 74125162
Precio0.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#12, Cabeza plana, Phillips Drive, 1" OAL, #3 Punto, Tornillo autoperforante Grado 410 Acero inoxidable
Artículo MI #11760409
No. Fabricante 74125162

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del punto de perforación
    #3
  • Longitud
    1 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño del tornillo
    #12

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    410

Descripción general

Descripción del fabricante
74125162 74125162 3 12-14X1 410SS AUTOD
  • Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
  • El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno