Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo5 mm
- Longitud total15 mm
- Diámetro del mango3/32 pulg.
- Grosor15.0 mm
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- GradoMuy fino
- Número de grano320
- DurezaDuro
- RPM Máx.30,000 rpm
- Forma de puntoCilindro
Descripción general
- La cerámica proporciona un grano afilado de alta pureza
- Se utiliza comúnmente para el rectificado de precisión de aceros, aleaciones duras y materiales exóticos
- Los puntos de goma del cilindro se utilizan para suavizar y pulir áreas de difícil acceso, incluidas ranuras, esquinas esféricas, canales, orificios y espirales.