Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del punto de perforación#2
- Longitud1-1/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño del tornillo#8
Detalles
- Tipo de variadorPhillips
- Sujetador estándarAISI 1016; ASME B18.6.3; ASME B18.6.4; SAE J78
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalBandeja
- MaterialAcero
- Calidad del material1016-1024
Descripción general
- Los tipos de cabezas planas tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas
- Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción
- Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.