Motion
74248774
#12, cabeza plana, unidad Phillips, 1" de longitud debajo de la cabeza, #3 punto, acero de grado 1016-1024 con tornillo autoperforante, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11760475
No. Fabricante 74248774
Precio0.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#12, cabeza plana, unidad Phillips, 1" de longitud debajo de la cabeza, #3 punto, acero de grado 1016-1024 con tornillo autoperforante, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11760475
No. Fabricante 74248774

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del punto de perforación
    #3
  • Longitud
    1 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    #12

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Sujetador estándar
    AISI 1016; ASME B18.6.3; ASME B18.6.4; SAE J78
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Bandeja
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1016-1024

Descripción general

Descripción del fabricante
74248774 74248774 12-14X1 3DR PT ZNC PH
  • Los tipos de cabezas planas tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas
  • Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo