Motion
74248782
Cabezal de 1/4 in, unidad Phillips, 3/4 in de longitud bajo la cabeza, #3 punto, Acero con grado de tornillo autoperforante 1016-1024 , Acabado galvanizado
Artículo MI #11760476
No. Fabricante 74248782
Precio0.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal de 1/4 in, unidad Phillips, 3/4 in de longitud bajo la cabeza, #3 punto, Acero con grado de tornillo autoperforante 1016-1024 , Acabado galvanizado
Artículo MI #11760476
No. Fabricante 74248782

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del punto de perforación
    #3
  • Longitud
    3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    1/4

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Sujetador estándar
    AISI 1016; ASME B18.6.3; ASME B18.6.4; SAE J78
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Bandeja
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1016-1024

Descripción general

Descripción del fabricante
74248782 74248782 1/4-14X3/4 3DR PT ZNC
  • Los tipos de cabezas planas tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas
  • Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno