Motion
74248873
#8, Cabeza ovalada, Phillips Drive, 3/4" OAL, #2 Punto, Acero de grado 1016-1024 con tornillo autoperforante, Acabado galvanizado
Artículo MI #11760480
No. Fabricante 74248873
Precio0.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#8, Cabeza ovalada, Phillips Drive, 3/4" OAL, #2 Punto, Acero de grado 1016-1024 con tornillo autoperforante, Acabado galvanizado
Artículo MI #11760480
No. Fabricante 74248873

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del punto de perforación
    #2
  • Longitud
    3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño del tornillo
    #8

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Sujetador estándar
    AISI 1016; ANSI B18.6.4; ASME B18.6.3; SAE J78
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Ovalado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1016-1024

Descripción general

Descripción del fabricante
74248873 74248873 8-18X3/4 2 DR PT ZNC O
  • Los tipos de cabezas ovaladas tienen cabezas ovaladas ligeramente redondeadas que sobresalen ligeramente de la pieza de trabajo una vez instaladas
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo