Motion
74254194
5/16-18 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 1-1/4" de longitud;Totalmente roscado, Acero grado 2 , Acabado galvanizado, 1/2" Hex
Artículo MI #11760505
No. Fabricante 74254194
Precio0.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 1-1/4" de longitud;Totalmente roscado, Acero grado 2 , Acabado galvanizado, 1/2" Hex
Artículo MI #11760505
No. Fabricante 74254194

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg.
  • Longitud
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    ASME B18.2.1; ASTM A307; SAE J429
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
74254194 74254194 5/16-18X1-1/4 GR2 ZP F
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo