Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal9/16 pulg.
- Longitud2-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- Sujetador estándarASME B18.2.1; ASTM A307; SAE J429
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Rosca estándarUNC
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.