Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal1-1/2 pulg.
- Longitud5-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1-8 pulg.
Details
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- Sujetador estándarASME B18.2.1; AAG J429
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Rosca estándarUNC
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
74255134 74255134 1-8X5-1/2 GR2 ZP PARTI
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.