Motion
74385485
1/4-20, Acabado electropulido, Perno de ojo cerrado torneado de alambre de acero inoxidable - 1-1/2" Longitud de la rosca, 15/32" D.I. x 29/32" D.E., Mango de 2-9/32" Longitud
Artículo MI #11760620
No. Fabricante 74385485
Precio5.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20, Acabado electropulido, Perno de ojo cerrado torneado de alambre de acero inoxidable - 1-1/2" Longitud de la rosca, 15/32" D.I. x 29/32" D.E., Mango de 2-9/32" Longitud
Artículo MI #11760620
No. Fabricante 74385485

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    15/32 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    29/32 pulg.
  • Longitud total
    3-3/16 pulg.
  • Longitud del mango
    2-9/32 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de sujetador
    Perno
  • Recubrimiento de acabado
    Electropulido
  • Grado
    316
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Cable girado (cerrado)

Descripción general

Descripción del fabricante
74385485 74385485 1/4-20X3-3/16" 316SS E
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo