Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo21/32 pulg.
- Diámetro exterior del ojo3/8 pulg.
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Longitud del mango4-1/8 pulg.
- Longitud de la rosca2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
Detalles
- Tipo de sujetadorPerno
- Recubrimiento de acabadoElectropulido
- Grado316
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosCable girado (cerrado)
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.