Motion
74385519
5/16-18, Acabado electropulido, Perno de ojo cerrado torneado de alambre de acero inoxidable - 2" Longitud de la rosca, 1/2" D.I. x 1-1/8" D.E., Mango de 3-1/4" Longitud
Artículo MI #11760623
No. Fabricante 74385519
Price$8.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18, Acabado electropulido, Perno de ojo cerrado torneado de alambre de acero inoxidable - 2" Longitud de la rosca, 1/2" D.I. x 1-1/8" D.E., Mango de 3-1/4" Longitud
Artículo MI #11760623
No. Fabricante 74385519

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$8.75/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior del ojo
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    4-3/8 pulg.
  • Longitud del mango
    3-1/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Details

  • Tipo de sujetador
    Perno
  • Recubrimiento de acabado
    Electropulido
  • Grado
    316
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Cable girado (cerrado)

Descripción general

Descripción del fabricante
74385519 74385519 5/16-18X4-3/8" 316SS E
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo