Motion
74385543
5/16-18, Acabado electropulido, Perno de ojo cerrado torneado de alambre de acero inoxidable - 2" Longitud de la rosca, 1/2" D.I. x 1-1/8" D.E., Mango de 4-3/16" Longitud
Artículo MI #11760626
No. Fabricante 74385543
Precio9.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18, Acabado electropulido, Perno de ojo cerrado torneado de alambre de acero inoxidable - 2" Longitud de la rosca, 1/2" D.I. x 1-1/8" D.E., Mango de 4-3/16" Longitud
Artículo MI #11760626
No. Fabricante 74385543

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    5-5/16 pulg.
  • Longitud del mango
    4-3/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Tipo de sujetador
    Perno
  • Recubrimiento de acabado
    Electropulido
  • Grado
    316
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Cable girado (cerrado)

Descripción general

Descripción del fabricante
74385543 74385543 5/16-18X5-5/16" 316SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo