Motion
74527318
M10x1.25 Métrico Fino D5 4-Flute Acabado Brillante Acero de alta velocidad con canal recto Estándar Macho de roscar manual, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 2-15/16" OAL, 1-1/4" Longitud de rosca, 0.381" Diámetro del mango
Artículo MI #11760647
No. Fabricante 74527318
Price$25.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M10x1.25 Métrico Fino D5 4-Flute Acabado Brillante Acero de alta velocidad con canal recto Estándar Macho de roscar manual, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 2-15/16" OAL, 1-1/4" Longitud de rosca, 0.381" Diámetro del mango
Artículo MI #11760647
No. Fabricante 74527318

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$25.70/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    2-15/16 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Diámetro del mango
    0.3810 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.25 mm

Details

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D5
  • Rosca estándar
    Multa métrica
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
74527318 74527318 M10X1.25 D5 HSS MET HA
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.Los biseles de conexión son los biseles más utilizados y están diseñados para roscar eficientemente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo