Motion
74527367
M18x1.50 Métrico Fino D6 4-Flute Acabado Brillante Acero de alta velocidad con canal recto Estándar Macho de roscar manual, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 4-1/32" OAL, 1-13/16" Longitud de rosca, 0.542" Diámetro del mango
Artículo MI #11760652
No. Fabricante 74527367
Precio80.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18x1.50 Métrico Fino D6 4-Flute Acabado Brillante Acero de alta velocidad con canal recto Estándar Macho de roscar manual, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 4-1/32" OAL, 1-13/16" Longitud de rosca, 0.542" Diámetro del mango
Artículo MI #11760652
No. Fabricante 74527367

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio80.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/32 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Diámetro del mango
    0.5420 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M18x1.50 mm

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D6
  • Rosca estándar
    Multa métrica
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
74527367 74527367 M18X1.5 D6 HAN MET HSS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.Los biseles de conexión son los biseles más utilizados y están diseñados para roscar eficientemente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo